Beli honeywell mask di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Onehealth Masker KN95 (Masker KN95)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp43.900

    Onehealth Masker KN95 (Masker KN95)
    Deskripsi:
    - Masker medis 5 lapis- BFE 99% Nelson Labs Certified- Efektif filter bakteri dan polusi s/d 99%KEMENKES RI AKD 20903121501
    atribut:
    • Type: Earloop
  2. SENSI Protective Mask KN95 (Masker KN95)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp14.900

    SENSI Protective Mask KN95 (Masker KN95)
    Deskripsi:
    Desain 3-D Ergonomic yang memberi ruang di depan mulut, tidak menempel di bibir dan menutup yang lebih rapat dari atas hidung sampai ke dagu. Penyangga hidung lebih aman karena tidak mengandung bahan logam atau kawat. Pengait telinga (Earloop) yang terbuat dari bahan lembut dan bebas latex.Dirancang dengan Double-Filter (penyaring ganda) untuk memberikan perlindungan lebih terutama saat berada di lingkungan yang kurang higienis atau kondisi yang berpotensi menyebarkan penyakit melalui udara atau droplet.
    atribut:
    • Bacterial Filtration Efficiency (BFE): 99% @3µm
    • Particulate Filtration Efficiency (PFE): 99% @0.1µm
  3. Comet Theo KN95 Mask (Masker KN95)
    Mulai

    Rp58.900

    Comet Theo KN95 Mask (Masker KN95)
    Deskripsi:
    COMET THEO KN95 Mask memiliki desain dengan rongga antara mulut dan masker sehingga lebih nyaman digunakan karena mulut tidak menempel dengan masker.Dengan 5 lapis perlindungan yang sudah teruji di lab terakreditasi. Sehingga cocok digunakan untuk kebutuhan industrial maupun sehari-hari. KN95 Mask menawarkan kualitas terbaik sehingga akan nyaman dan aman saat dipakai meskipun dalam waktu lama dan dalam berbagai kegiatan karena mudah untuk bernapas (disarankan Kemenkes penggunaan maksimal 6 jam).
    atribut:
    • Number of Layer (ply): 5
    • Material: Melt-blown non woven, Cotton, Earloop band, Nose wire
    • Standard: CE, ISO 13485, BFE ≥ 95%
  4. 3M Particulate Respirator 9501+, KN95/P2 (Masker KN95)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp14.900

    3M Particulate Respirator 9501+, KN95/P2 (Masker KN95)
    Deskripsi:
    - Individual packaging and flat fold design provides convenient storage and portability.- Knitted comfortable earloop strap for easy donning and doffing.- Adjustable noseclip helps reduce potential for eyewear fogging and ensure a better seal and fit.- Conforms to AS/NZS 1716 standard.
    atribut:
    • Assigned Protection Factor: 10
    • Exhalation Valve: No
    • Respirator Size: Standard
  5. KAISIN Protective Face Mask KN-95 (Masker KN95)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

  6. Jito Respirator Mask KN95 (Masker KN95)
    Mulai

    Rp84.900

    Jito Respirator Mask KN95 (Masker KN95)
    Deskripsi:
    JITO Masker KN95 4 Ply Earloop Putih - Box isi 20 pcsJITO Masker KN95 merupakan masker berbentuk unik yang berikan perlindungan ekstra bagi pengguna. Yaitu bentuk maskernya yang dapat melekat sempurna di wajah pengguna, perpaduan 4 lapisan filter yang kuat, dan elasik tebal yang tetap nyaman walau dalam penggunaan waktu yang lama.Masker JITO teruji efektif menyaring bakteri, virus dan partikel, karena telah melalui sertifikasi Nelson Lab. USA dan telah terdaftar di Kemenkes serta memiliki nomor izin edar AKD.
    atribut:
    • Type: KN95
    • Mask Type: Earloop (Cantol)
    • Number of Ply: 4
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: 21603120657
  7. BalMed Masker KN95 Pro Protective Mask 5Ply Earloop
    Mulai

    Rp51.900

    BalMed Masker KN95 Pro Protective Mask 5Ply Earloop
    Deskripsi:
    Bahan:- Spunbond 20 GSM- Meltblown 40 GSM- Meltblown 25 GSM- Spunbond 20 GSM- Spunbond 33 GSM- Kawat Double Wire Nose- Tali Pipih 3MM
    atribut:
    • Number of Ply: 5
  8. 3M Particulate Respirator 8210 (Masker/Respirator Partikulat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp509.900

    3M Particulate Respirator 8210 (Masker/Respirator Partikulat)
    Deskripsi:
    3M Menyediakan rangkaian product respirator untuk memenuhi setiap lingkungan kerja baik industri manufaktur dan jasa.Filter yang disetujui NIOSH dinilai sebagai N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 atau P100. Angka 95, 99, atau 100 (99,97%) menunjukkan persentase efisiensi penyaringan NIOSH.N Series : Digunakan dalam lingkungan non-oil.R Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan batasan penggunaan waktu yang ditentukan oleh NIOSH.P Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan penggunaan waktu batasan yang ditentukan oleh pabrikan.
    atribut:
    • Aerosol Type: Non-Oil
    • Braided Comfort Strap: No
    • Class: Comfort
    • Color: White
    • Exhalation Valve: No
    • Filter Class: N95
    • Fluid Resistant (ASTM F1862): No
    • Hazard Type: Particulate
    • Product Color : White
    • Product Series: 8000
    • Respirator Size: Standard
    • Respirator Style: Cup
    • Size: Standard
    • Specifications Met: Assigned Protection Factor (ADF) = 10
    • Standards Approvals: N95
    • Strap Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
  9. Onehealth Latex Glove (Sarung Tangan)
    16%
    Mulai

    Rp39.900

    Onehealth Latex Glove (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    KEMENKES RI AKL 10903124438
  10. Resiltools Welding Apron Set
    Mulai

    Rp359.900

    Resiltools Welding Apron Set
    atribut:
    • Product Number: 225191
    • Sleeve Length (cm): 56
    • Size Apron (LxW) (cm): 87x54
    • Material: Leather
    • Temperature Resistance (°C): 150
    • Durability of Goods: 15 Years
  11. Comet Palm Fit Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp8.900

    Comet Palm Fit Gloves (Sarung Tangan)
    atribut:
    • Standard: CE EN 388 4131
  12. HONEYWELL N95 Disposable Mask (Masker N95)
    Mulai

    Rp729.900

    HONEYWELL N95 Disposable Mask (Masker N95)
    Deskripsi:
    Engineered to promote easier breathing: the NIOSH approved DF300 Series Flatfold Disposable Respirators are made with a multilayered absorption media that repels moisture and features a smooth inner lining for added comfort.
    atribut:
    • Mask Type: Flat Fold
    • Facepiece Size: Universal
    • Strap Style: Welded Head Straps
    • Latex Free: Yes
    • Packaging: Boxed
    • Filter Material: Humidity and Moisture Resistant Filter Media
    • Facepiece Material: Multilayered Absorption Media
    • Filtration Type: N95
    • Product Number: DF300H910N95
    • Reusability: No
  13. GOSAVE Chemical Mask Single Respirator (Masker Respirator)
    Mulai

    Rp64.900

    GOSAVE Chemical Mask Single Respirator (Masker Respirator)
    Deskripsi:
    Masker chemical respirator NP305 moncong satu berikut filter.
  14. CIG Particulate Respirators N95 (Masker N95)
    Mulai

    Rp349.900

    CIG Particulate Respirators N95 (Masker N95)
    Deskripsi:
    Particulate aerosols free of oil up to 10X PEL.Certified to have a filter efficiency of 95%.
    atribut:
    • Efficiency Filtration (%): 95
  15. OneMed KN95 4 Ply Rubber Mask (Masker KN95)
    Mulai

    Rp73.900

    OneMed KN95 4 Ply Rubber Mask (Masker KN95)
    Deskripsi:
    Proteksi total terhadap bakteri, virus, droplet, partikel, debu, kabut asap, cairan, pollen/serbuk sari dan lain-lain.Masker medis 4 ply yang memberikan proteksi total:- lapisan paling luar (pertama) luar spunbond- lapisan ke-2 hot wind cotton- lapisan ke-3 meltbown- lapisan ke-4 spunbond
    atribut:
    • Number of Ply: 4
    • Material: Spunbond (Outer Layer); Hot wind cotton (Second Layer); Meltbown (Third Layer); spunbond (Forth Layer)
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: KEMENKES RI AKD 20903121332
Daftar Harga honeywell mask Terbaru October 2026
Onehealth Masker KN95 (Masker KN95)Rp43.900
SENSI Protective Mask KN95 (Masker KN95)Rp14.900
Comet Theo KN95 Mask (Masker KN95)Rp58.900
3M Particulate Respirator 9501+, KN95/P2 (Masker KN95)Rp14.900
KAISIN Protective Face Mask KN-95 (Masker KN95)Rp36.900
Jito Respirator Mask KN95 (Masker KN95)Rp84.900
BalMed Masker KN95 Pro Protective Mask 5Ply EarloopRp51.900
3M Particulate Respirator 8210 (Masker/Respirator Partikulat)Rp509.900
Onehealth Latex Glove (Sarung Tangan)Rp39.900
Resiltools Welding Apron SetRp359.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)